Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsäcke, 120 l, 45µ, 25 Stk/Rolle, 250 Stk/VE, gelb 241116-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241116-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160051
EAN/GTIN:
     4056705101425
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PE-Abfallsäcke, 120 l, 45µ, 25 Stk/Rolle, 250 Stk/VE, gelb Sparen Sie sich doppeltes Eintüten: mit den PE-Abfallsäcken. Die Müllbeutel bestehen aus extra reißfestem LDPE. Dank des widerstandsfähigen Materials bleiben die Beutel dicht. So reduzieren Sie Kosten für Doppelverpackungen und den Reinigungsaufwand. Stabile Müllsäcke aus umweltfreundlichem Recycling-LDPE Sehr durchstoß- und reißfest Zusatzkosten für doppeltes Eintüten entfallen Im wirtschaftlichen 250er-Vorratspack In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Material = LDPE Inhalt = 120 l Länge = 1100 mm Breite = 700 mm Stärke = 45 µm Farbe = gelb VE = 250 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
gelb
Inhalt:
120 l
Länge:
1100 mm
VE:
250 Stk/VE
Material:
LDPE
Stärke:
45 µm
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2347*
€ 0,3786*
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2967*
€ 0,4067*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 42,42*
€ 79,93*
5 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 80,035*
Lager 4445
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 62,15*
€ 116,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,65*
€ 138,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,91*
€ 103,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,97*
€ 96,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,10*
€ 81,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 65,73*
€ 78,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 62,18*
€ 73,99
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 62,15*
€ 73,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.