Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsäcke Premium, 120 l, 45µ, 25 Stk/Rolle, 250 Stk/VE 241119-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241119-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160058
EAN/GTIN:
     4056705600584
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PE-Abfallsäcke Premium, 120 l, 45µ, 25 Stk/Rolle, 250 Stk/VE, transparent Sparen Sie sich doppeltes Eintüten: mit den PE-Abfallsäcken Premium. Die Müllbeutel bestehen aus extra reißfestem LDPE. Dank des widerstandsfähigen Materials bleiben die Beutel dicht. So reduzieren Sie Kosten für Doppelverpackungen und den Reinigungsaufwand. Stabile Müllsäcke aus umweltfreundlichem Recycling-LDPE Sehr durchstoß- und reißfest Zusatzkosten für doppeltes Eintüten entfallen Premium-Qualität Im wirtschaftlichen Vorratspack Verschiedene Größen, Stärken, Stückzahlen und Farben erhältlich Material = LDPE Inhalt = 120 l Länge = 1100 mm Breite = 700 mm Stärke = 45 µm Farbe = transparent VE = 250 Stk/VE
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
120 l
VE:
250 Stk/VE
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Material:
LDPE
Stärke:
45 µm
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
.058000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2754*
€ 0,4361*
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3367*
€ 0,4567*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,395*
€ 94,695*
5 Tage
45
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 55,005*
€ 94,86*
Lager 4445
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,00*
€ 132,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,16*
€ 157,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,53*
€ 125,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,58*
€ 122,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 83,20*
€ 99,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 80,99*
€ 96,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,23*
€ 94,28
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 79,01*
€ 94,02
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 79,00*
€ 94,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.