Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllmaterial Pyrobubbles® Premium, 12,5 kg 242594-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242594-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265741
EAN/GTIN:
     4055091226583
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Füllmaterial Pyrobubbles® Premium, 12,5 kg Li-Ionen-Batterien sicher und vorschriftsgemäß verpacken: mit dem Füllmaterial Pyrobubbles® Premium. Das Lösch- und Brandschutzmittel aus Siliziumdioxid hat eine thermische Beständigkeit von <1050 °C. Bei höheren Temperaturen beginnt es zu schmelzen und bildet eine geschlossene, thermisch isolierende Schicht um den Brandherd. Füllmaterial Pyrobubbles® Premium Zur Verwendung in Verpackungsgruppe I/Stahlbehälter Ideal zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen-Akkus Absorbiert Elektrolyte (BAM getestet) Geringe Wärmeleitfähigkeit und elektrisch isolierend Nicht brennbar (A1, DIN 4101, EN 13501) Auf Basis von Siliziumdioxid – 100 % ökologisch Lagerfähig Abgepackt im Papiersack Verschiedene Mengen erhältlich Breite = 420 mm Tiefe = 770 mm Eigengewicht = 12,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
12.5 kg
Breite:
420 mm
Tiefe:
770 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
38249996
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.