Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, lackiert, Volumen 244311-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244311-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 250, LACKIERT, RAL 5012 LIC
EAN/GTIN:
     4052462037533
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, lackiert, Volumen 0,25 m³, RAL 5012 lichtblau Dieser Muldenkipper mit kastenförmiger Mulde ist zur manuellen Entleerung geeignet. Die Kippmulde aus Stahl ist öl- und wasserdicht verschweißt und problemlos mit einem Stapler transportierbar. Robuste Kippmulde zur manuellen Entleerung Lackierte Ausführung Einfahrtaschen für Gabelstapler Mit Abrutsch- und Abkippsicherung Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,25 m³ Tragkraft = 300 kg Länge = 1.115 mm Breite = 590 mm Höhe = 740 mm Schüttkantenhöhe = 440 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 205 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 170 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 55 mm Eigengewicht = 59 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.25 m³
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
59 kg
Höhe:
740 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
205 mm
Länge:
1115 mm
Schüttkantenhöhe:
440 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
170 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
55 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
740.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,43*
€ 408,02*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,02*
€ 411,01*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 434,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,26*
€ 434,45*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,85*
€ 479,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,83*
€ 571,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,05*
€ 564,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,27*
€ 535,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,85*
€ 500,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.