Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, lackiert, Volumen 244594-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244594-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 1000, LACKIERT, RAL 7021 SC
EAN/GTIN:
     4052462062122
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, lackiert, Volumen 1 m³, RAL 7021 schwarzgrau Dieser Muldenkipper mit kastenförmiger Mulde ist zur manuellen Entleerung geeignet. Die Kippmulde aus Stahl ist öl- und wasserdicht verschweißt und problemlos mit einem Stapler transportierbar. Robuste Kippmulde zur manuellen Entleerung Lackierte Ausführung Einfahrtaschen für Gabelstapler Mit Abrutsch- und Abkippsicherung Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 1 m³ Tragkraft = 300 kg Länge = 1.420 mm Breite = 1.110 mm Höhe = 975 mm Schüttkantenhöhe = 560 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 725 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 170 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 55 mm Eigengewicht = 138 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
1 m³
Breite:
1110 mm
Eigengewicht:
138 kg
Höhe:
975 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
725 mm
Länge:
1420 mm
Schüttkantenhöhe:
560 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
170 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
55 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
975.00 mm
WIDTH GRO:
1110.00 mm
DEPTH GRO:
1420.00 mm
WEIGHT GRO:
138.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,79*
€ 734,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,07*
€ 737,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,37*
€ 807,25*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,53*
€ 819,34*
Lager 4445
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 774,43*
€ 857,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,11*
€ 1.019,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,95*
€ 1.006,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,57*
€ 976,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,60*
€ 952,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,43*
€ 921,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.