| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-244879-YY Herst.-Nr.: 1157-10 EAN/GTIN: 4005781115703 |
| |
|
| | |
| FOAM Feinstrickhandschuh schwarz mit Nitrilbeschichtung, Größe 10 für allgemeine mechanische Tätigkeiten unter trockenen bis öligen Bedingungen, z. B. Automobilindustrie, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerksbereich, Logistik und Transport, Baugewerbe aus 100 % Nylon nahtlos mit schwarzer geschäumter Nitril-Beschichtung in der Innenhand atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort perfekte Passform geschäumte Beschichtung saugt Öl auf und ermöglicht perfekten Halt hervorragender Tastsinn und Feingefühl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 110.00 mm | DEPTH GRO: | 255.00 mm | WEIGHT GRO: | .470000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161020 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,61* | € 31,96* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,08* | € 35,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,17334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|