Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Vierkant-Adapter-Satz, 3-tlg 247875-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-247875-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1105
EAN/GTIN:
     4042146032039
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
KS TOOLS 1/4" Vierkant-Adapter-Satz, 3-tlg mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 Vierkantabtrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen sandgestrahlt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
151.00 mm
DEPTH GRO:
92.00 mm
WEIGHT GRO:
.110000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2522
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 4,20*
€ 6,08*
7 Tage
5090
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,71*
Lager 4445
40
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
514.1108
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
514.1106
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
514.1107
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.