Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-251749-YY Herst.-Nr.: 115.1031 EAN/GTIN: 4042146071656 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Gripzange, 50mm, 140mm geschmiedete Greifbacken gezahnte Ausführung Größenjustierung durch Einstellrad mit Lösehebel mit Feststellarretierung für rundes und flaches Material zum Halten bei Schweißarbeiten kein Aufweiten unter stärkster Belastung Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder vernickelt Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 243.00 mm | DEPTH GRO: | 90.00 mm | WEIGHT GRO: | .210000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 10,38* | € 15,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,99* | € 17,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,19* | € 18,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,59* | € 18,94* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,27* | € 26,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|