Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-251916-YY Herst.-Nr.: 115.1350 EAN/GTIN: 4042146152959 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Profi-Wasserpumpenzange, 46mm verzahnte Greifflächen optimale Kraftübertragung mit verstellbarem Rillengewerbe progressive Verzahnung mit tauchisoliertem Griff Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 22.00 mm | WIDTH GRO: | 243.00 mm | DEPTH GRO: | 54.00 mm | WEIGHT GRO: | .340000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wapu zange, Wasserpumpenzangen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 12,89* | € 18,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,93* | € 21,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,17* | € 22,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,57* | € 22,70* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 24,55* | € 33,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|