Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-252039-YY Herst.-Nr.: 116.1300 EAN/GTIN: 4042146015049 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Schwere-Beißzange, 200mm in Anlehnung an DIN/ISO 9243 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen für härteste Beanspruchung in Öl gehärtet schwarze Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 41.00 mm | WIDTH GRO: | 256.00 mm | DEPTH GRO: | 71.00 mm | WEIGHT GRO: | .360000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 7,30* | € 10,63* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,42* | € 12,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,58* | € 12,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,88* | € 13,45* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 13,13* | € 18,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|