Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel phosphatiert, k 256368-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-256368-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.26025
EAN/GTIN:
     4042146353110
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel phosphatiert, kurz, 2,5mm kurze Ausführung in Anlehnung an DIN ISO 2936 durchgehend gehärtet phosphatiert Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
12.00 mm
WIDTH GRO:
52.00 mm
DEPTH GRO:
46.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1901
1
€ 7,50*
ab € 0,38*
€ 0,60*
8 Tage
1901
1
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,75*
10 Tage
1901
1
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,86*
Lager 4445
40
10
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.