Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Pflasterspender Detectable long 278277-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278277-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     5529
EAN/GTIN:
     5701684552926
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
QuickFix Pflasterspender Detectable long Mit dem QuickFix Pflasterspender Detectable long inkl. Füllung haben Sie bei längeren Fingerverletzungen schnell ein hygienisches Pflaster zur Hand. Jedes Pflaster ist einzeln verpackt und öffnet sich beim Herausziehen von selbst. Durch die integrierten Metallflächen sind die Pflasterstrips durch Metalldetektoren aufspürbar – ideal z. B. für Küchen. QuickFix Pflasterbox Detectable long inkl. 2x 30 detektablen Fingerverbänden Für großen Schutz bei längeren Schnittverletzungen und Wunden am Finger Hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Pflasterstrips Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst Optimaler Schutz der Pflaster vor Verschmutzung Anzeige bei leerem Spender – schnell wiederbefüllbar Schlüssel für Diebstahlschutz CE-gekennzeichnet Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage Pflaster Eigenschaften = detektierbar Pflaster einzeln verpackt = ja Bestückung = 2x 45 lange, detektable Pflasterstrips Wandhalterung = ja Höhe = 120 mm Breite = 230 mm Tiefe = 30 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 270 g
Weitere Informationen:
Bestückung:
2x 45 lange\, detektable Pflasterstrips
Breite:
230 mm
Eigengewicht:
270 g
Höhe:
120 mm
Material:
Kunststoff
Pflaster Eigenschaften:
detektierbar
Pflaster einzeln verpackt:
ja
Tiefe:
30 mm
Wandhalterung:
ja
HEIGHT GRO:
246.00 mm
WIDTH GRO:
176.00 mm
DEPTH GRO:
39.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30051000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,32*
€ 34,18*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 37,38*
€ 4,00*
ab € 27,43*
€ 37,38*
€ 4,70*
ab € 35,49*
€ 46,42*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 36,79*
€ 48,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
5509
ab € 5,99*
Zubehör
Plum
5513
ab € 52,82*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,96167*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,57*
Zubehör
Plum
5511
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.