Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-281764-YY Herst.-Nr.: BT065902 EAN/GTIN: 4042146778166 |
| |
|
| | |
| BRILLIANT TOOLS Gripzange 150 mm Länge: 15 cm aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 16.00 mm | WIDTH GRO: | 187.00 mm | DEPTH GRO: | 56.00 mm | WEIGHT GRO: | .160000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 3,91* | € 5,67* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,13* | € 6,29* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 6,45* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,56* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|