Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Sackkarre, TK 250 kg, Schaufel BxT 480 x 300 mm 282386-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282386-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9116V
EAN/GTIN:
     4017976191164
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® ESD-Sackkarre, TK 250 kg, Schaufel BxT 480 x 300 mm Die fetra® ESD-Sackkarre glänzt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung und abnehmbarer Schaufel. So lässt sich die elektrisch leitfähige Transportkarre bei Bedarf leicht erneuern und ihre Lebensdauer verlängern. Schaufel anschraub- und auswechselbar Einfacher Radwechsel dank Schraub-Radbefestigung Handgriffe mit Sicherheitsbügel Hochwertig pulverbeschichtet Schlag- und kratzfest Elektrisch leitfähige Ausführung Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 250 kg Höhe = 1150 mm Breite = 590 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahl Schaufel Breite = 480 mm Schaufel Tiefe = 300 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 7015 schiefergrau Gestell Material = Stahl Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
590 mm
Gestell Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Höhe:
1150 mm
Schaufel Material:
Stahl
Schaufel Breite:
480 mm
Schaufel Tiefe:
300 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Schaufel RAL Farbe:
RAL 7015 schiefergrau
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
590.00 mm
DEPTH GRO:
1225.00 mm
WEIGHT GRO:
20.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,21*
€ 197,09*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 159,83*
€ 198,05*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 168,55*
€ 201,50*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 168,02*
€ 202,41*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 220,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.