Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Langschildgarnitur Istanbul M171/332P, OB 72 mm, Messi 289060-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-289060-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000253683
EAN/GTIN:
     4012789625158
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Langschildgarnitur Istanbul M171/332P, OB 72 mm, Messing F71, DIN links / rechts für Zimmertüren fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm Schilder sichtbar verschraubt Drückergarnitur Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: Ergänzung: D/D Drückertiefe: 59mm Anschlagrichtung: DIN links / rechts Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
247.00 mm
WEIGHT GRO:
.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83024110
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 17,56*
€ 22,98*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 25,90*
1 Tag
46
1
€ 5,45*
ab € 20,40*
€ 26,44*
1 Tag
46
1
€ 7,99*
ab € 20,44*
€ 26,46*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
844210
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.