| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-305186-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000427109 EAN/GTIN: 4051152160858 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KLW-LUTZ Betriebseinrichtungen Werkbank PW 700, lichtgrau, RAL 7035, B1500xT700xH840mm Buche Multiplex, brillantblau, RAL 5007 2 Schubl. 1 Tür standfeste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm widerstandsfähige Einbrennlackierung Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich Schubladen und Türen abschließbar mit Zylinderschloss Gesamttragfähigkeit 1000 kg Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar Tragfähigkeit 100 kg Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark fertig montierte Lieferung Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg Anzahl Ablageböden: 1 Anzahl Türen x H: 1 x 350mm Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 75mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 1060.00 mm | WIDTH GRO: | 730.00 mm | DEPTH GRO: | 1500.00 mm | WEIGHT GRO: | 89.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 656,63* | € 746,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 640,95* | € 747,5568* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 673,40* | € 759,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 644,03* | € 762,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 798,75* | € 894,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|