Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack, B800xL1000mm, 100 l HD-PE blau 20 µm, 500St. 306394-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306394-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466505
EAN/GTIN:
     4025648024436
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoffsack, B800xL1000mm, 100 l HD-PE blau 20 µm, 500St./Karton aus Polyethylen (PE) das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: 500St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
215.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
13.320000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,20*
€ 63,39*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 48,17*
€ 63,46*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 48,79*
€ 63,95*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 48,26*
€ 64,19*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 92,56*
€ 117,95*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 117,95*
€ 140,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 115,93*
€ 137,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 113,15*
€ 134,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 108,21*
€ 128,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 102,00*
€ 121,38
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 92,56*
€ 110,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 92,56* pro Box)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,72*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 49,86*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466512
ab € 41,37*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466513
ab € 41,14*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,91*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466511
ab € 24,55*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466507
ab € 23,17*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466509
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.