Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack, B575xL1000mm, 70 l HD-PE blau 23 µm, 500St./ 306395-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306395-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466506
EAN/GTIN:
     4054773016771
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kunststoffsack, B575xL1000mm, 70 l HD-PE blau 23 µm, 500St./Karton aus Polyethylen (PE) das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: 500St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
9.160000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 39,05*
€ 51,46*
7 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 38,88*
€ 52,75*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 38,90*
€ 53,47*
1
€ 5,95*
ab € 39,62*
€ 53,96*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 80,39*
€ 103,12*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 103,12*
€ 122,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 101,48*
€ 120,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 98,46*
€ 117,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 94,68*
€ 112,67
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 88,90*
€ 105,79
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 80,39*
€ 95,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 80,39* pro Box)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,17*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,55*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 49,83*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466512
ab € 41,46*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466513
ab € 41,10*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466511
ab € 24,54*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466507
ab € 23,18*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466509
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.