Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack, B575xL1000mm, 70 l LD-PE blau 50 µm, 250St./ 306399-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306399-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466511
EAN/GTIN:
     4054773016788
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kunststoffsack, B575xL1000mm, 70 l LD-PE blau 50 µm, 250St./Karton aus Polyethylen (PE) das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: 250St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
8.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 24,55*
€ 32,96*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 24,70*
€ 33,12*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 24,79*
€ 33,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 25,15*
€ 33,71*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 52,25*
€ 68,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,78*
€ 81,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 68,29*
€ 81,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 65,14*
€ 77,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,86*
€ 75,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 60,68*
€ 72,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 52,25*
€ 62,18
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 52,25* pro Box)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 47,98*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,72*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 49,86*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466512
ab € 41,37*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466513
ab € 41,14*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,91*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466507
ab € 23,17*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466509
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.