| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323049-YY Herst.-Nr.: 8160037 EAN/GTIN: 4056705600379 |
| |
|
| | |
| PE-Seitenfaltensack, 1300 + 950 x 900 mm (B + Seitenfalte x L), Stärke 90 µ, transparent Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Gitterboxen oder Paletten bis 425 mm Höhe Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen Kein Regenerat 50 Stück je Karton Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1300.00 mm | WIDTH GRO: | 900.00 mm | DEPTH GRO: | 1300.00 mm | WEIGHT GRO: | .317000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39232100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,99* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,11* | € 90,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,20* | € 95,89* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 95,40* | € 124,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|