Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzanzug
>
Aufbewahrung Schutzanzug
>
Artikel
GEBRA - SecuBox Midi blau 325213-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-325213-YY
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
GH0786
EAN/GTIN:
4002321450010
Suchbegriffe:
Aufbewahrung Schutzanzug
Aufbewahrungsbox für persönliche Sc...
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
GEBRA - SecuBox Midi blau GEBRA - SecuBox Midi Farbe: blau nicht abschließbar Maße (BxHxT): 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
... >
Arbeitsschutz
>
Schutzbrillen
>
GEBRA - SecuBox Midi
Weitere Suchbegriffe:
aufbewahrung schutzanzug
,
Schutzbrillen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 42,33*
€ 56,91*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,74*
€ 57,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgemeines Gebotszeichen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001
Wolk
21.0633
ab € 1,50*
Zubehör
Augenabschirmung für Patienten tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M025
Wolk
21.0379
ab € 1,65*
Zubehör
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Anleitung beachten,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Wolk
30.A7420
ab € 5,00*
Zubehör
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Augenschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Wolk
30.A7000
ab € 4,99*
Zubehör
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Gehörschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
30.A7050
ab € 4,99*
Zubehör
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Kopfschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
30.A7150
ab € 5,01*
Zubehör
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006
Wolk
30.A7425
ab € 5,00*
Zubehör
Gebotsschild Bogen,Folie,Vor Wartung oder Reparatur..,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Wolk
30.A7430
ab € 5,00*
Zubehör
Gebotsschild Handschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchm.): 2,5 cm DIN EN ISO 7010 M009
Wolk
31.A7560
ab € 24,05*
Zubehör
Gebotsschild,Alu,Schutzschürze benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M026 ASR A1.3 M026
Wolk
11.A7115
ab € 3,58*
Zubehör
Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Wolk
21.A7340
ab € 1,51*
Zubehör
Gebotsschild,Folie,Verschlossen halten,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M028
Wolk
21.A7460
ab € 1,65*
Zubehör
Gebotsschild,Folie,Wear anti-static footwear,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M032
Wolk
21.A7480
ab € 2,88*
Zubehör
Gebotsschild,Folie,Übergang benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M023 ASR A1.3 M023
Wolk
21.A7450
ab € 1,65*
Zubehör
Kopfhaube tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0544
ab € 1,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen