| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354640-YY Herst.-Nr.: 370036 EAN/GTIN: 4260058012134 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter FIRE EX 16l, Neusilber komplette Range: 4 Größen, Stand-Wand- Bodenmodelle, 6 Standardfarben Zubehör (Dach, Standfuß, Standfuß Edelstahl), mehrere Materialien, mehrere Ausführungen (abschließbar, für Schiffe, verschließbar) Sicherheitsprodukt weil feuerhemmend Einfache Bedienung bekanntes Design Umweltschonend weil aus Stahl statt Kunststoff Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb feuerfest verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallbehälter für Innen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,49* | € 69,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,94* | € 70,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,06* | € 70,03* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 62,17* | € 85,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|