Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 16 ltr.,weiß,rot,blau, graphit,schwarz 24,5 x 34 cm Version: 5 - neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 16 ltr.,weiß,rot,blau, graphit,schwarz 24,5 x 34 cm Version: 5 - neusilber
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 16 ltr.,weiß,rot,blau, graphit,schwarz 24,5 x 34 cm Version: 5 - neusilber
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 16 ltr.,weiß,rot,blau, graphit,schwarz 24,5 x 34 cm Version: 5 - neusilber
Artikel-Nr.:
     894-TH3700.5
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370036
EAN/GTIN:
     4260058012134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, spezieller Stahl-Löschkopf

Ausgewählte Version: 5 - neusilber

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich

  • Version: 5 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
24,5
Höhe [cm]:
34,0
Tiefe [cm]:
24,5
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 69,35*
€ 4,95*
ab € 50,94*
€ 70,03*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 51,06*
€ 70,03*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 62,17*
€ 85,02*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.