Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Bockrolle, Kugel 354958-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-354958-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B90.129
EAN/GTIN:
     4021885094102
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Bockrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 125 x 50 mm, TK 450 kg Die ideale Rolle für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 450 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Feststehende Bockrolle Plattenmaße: 138 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 125 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 178 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 125 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 mm Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Höhe = 178 mm Tragkraft = 450 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
178 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 mm
Tragkraft:
450 kg
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Prothane® Guss-Polyurethan
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrollen polyurethan, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 25,17*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 20,18*
€ 25,18*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 20,97*
€ 26,12*
1
€ 4,90*
ab € 21,75*
€ 27,99*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,84*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.126
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.