Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Bockrolle, Kugel 355023-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275874_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275874_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-355023-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.C10.250
EAN/GTIN:
     4021885081096
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Bockrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 55 mm, TK 900 kg Die ideale Rolle für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Guss Bis zu 1300 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Feststehende Bockrolle Plattenmaße: 138 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 - 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 250 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 295 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 250 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Guss Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Höhe = 295 mm Tragkraft = 1300 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
250 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
1300 kg
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Guss
Laufbelag Material:
Prothane® Guss-Polyurethan
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 63,12*
€ 77,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 78,20*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,46*
€ 78,66*
€ 4,90*
ab € 63,38*
€ 80,35*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,44*
€ 85,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.250
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.