| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-355341-YY Herst.-Nr.: 5520044 EAN/GTIN: 4056705200449 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Krepp-Klebeband, 125 µ, BxL 50 mm x 50 lfm, 24 Stk/VE Mit Krepp-Klebeband können Sie Sendungen schnell und einfach verschließen oder Verpackungen fixieren bzw. bündeln. Das hochelastische Papier lässt sich leicht abreißen und kurzerhand beschriften. In verschiedenen Breiten erhältlich. Hochelastisch Einfach zu beschriften Aus Papier In unterschiedlichen Breiten erhältlich Art = Kreppband Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 125 µm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Kreppband | Kerndurchmesser: | 76 mm | Rollenlänge: | 50 m | Stärke: | 125 µm | HEIGHT GRO: | 250.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39191080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband 50mmx50m, papier klebeband, papierklebeband transpak, Kreppbänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,18* | € 2,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,67* | € 3,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,23* | € 3,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,16112* | € 4,05112* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 72,92016* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|