Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Zangensatz Cobra®-Set, Inhalt 5-teilig, grau atrament 355649-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355649-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000331604
EAN/GTIN:
     4003773082613
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Knipex Zangensatz Cobra®-Set, Inhalt 5-teilig, grau atramentiert die KNIPEX Cobra® ist die legendäre Hightech-Wasserpumpenzange aus dem Hause KNIPEX mit ihrem enorm festen Selbstklemmeffekt ermöglicht sie kraftsparendes Arbeiten ohne Abrutschen am Werkstück jetzt als Set in verschiedenen Größen erhältlich in einer Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit Klettverschluss Rolltasche L x H (geöffnet): 430 x 325 mm bestehend aus: Wasserpumpenzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 658, L. 125 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 697, L. 150 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 673, L. 180 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 674, L. 250 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 675, L. 300 mm Weitere technische Eigenschaften: Breite: 130mm Gewicht: 1595g Griff: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen Zange: grau atramentiert Verpackung: Pappkarton Höhe: 42mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
1.640000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 4,90*
ab € 98,20*
€ 120,87*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 120,88*
€ 4,90*
ab € 95,12*
€ 121,11*
43 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,24*
€ 123,10*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 141,51*
€ 171,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 55 S5 LE
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.