Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Wasserwaage AZ, 180 cm, Aluminium gold 357159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357159-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000857523
EAN/GTIN:
     9002719000297
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
SOLA Wasserwaage AZ, 180 cm, Aluminium gold Oberfläche gold eloxiert Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m bei Umschlagmessung 0,75 mm/m bruchfeste Acrylglasblocklibellen stoßdämpfende Endkappen Weitere technische Eigenschaften: Breite: 24mm Farbe: gold Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
1.340000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90318020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 46,43*
€ 61,15*
15 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 54,55*
€ 69,0368*
2 Tage
39
1
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 78,23*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 69,62*
€ 82,81*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 80,37*
€ 95,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.