Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER Eckrohrzangenset Profi-Set 4, 4-teilig, für Roh 357427-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357427-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000781253
EAN/GTIN:
     4004625053348
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
ROTHENBERGER Eckrohrzangenset Profi-Set 4, 4-teilig, für Rohre 1 - 1,1/2 - 2, 10 Zoll bestehend aus Eckrohrzange 1" - 1.1/2" - 2? + Wapu SP 10? Weitere technische Eigenschaften: Inhalt: 4-teilig
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
315.00 mm
WEIGHT GRO:
1.980000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 113,94*
1
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 113,94*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 95,55*
€ 114,49*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 115,00*
Lager 4445
50
1
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 149,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
351044
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.