| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-358449-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000785035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RIDGID Rohrzange, Gesamtlänge 250 mm Spannweite 48 mm, für Rohre 1 1/2 Zoll gerade aus Aluminium Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke klemmfreie Reguliermutter auswechselbare, wärmebehandelte Backen 40% Gewichtsvorteil Weitere technische Eigenschaften: Material: Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 245.00 mm | WEIGHT GRO: | .510000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |