Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schonbacke, für Gesamtlänge 180 mm, passend zu Wasser 359659-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359659-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000795462
EAN/GTIN:
     4003773088066
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Knipex Schonbacke, für Gesamtlänge 180 mm, passend zu Wasserpumpenzange für KNIPEX Wasserpumpenzange 87 xx xxx geeignet für für runde Werkstücke an Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher Greifflächen ermöglicht den Einsatz direkt auf Chrom Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff Art.-Nr. 4000 795 462: für 87 xx 180 (Modelle ab 2010)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
16.00 mm
WIDTH GRO:
86.00 mm
DEPTH GRO:
187.00 mm
WEIGHT GRO:
.370000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,83*
2 Tage
28
1
€ 5,49*
ab € 5,03*
€ 6,96*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,01*
1
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,05*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.