Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Wandpaneel Sichtlagerkasten
>
Artikel
bott verso Economy Schrank, mit 1 Fachboden, BxTxH: 525 x 35 360306-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-360306-YY
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
16929001.19
EAN/GTIN:
5039350098028
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
bott verso Economy Schrank, mit 1 Fachboden, BxTxH: 525 x 350 x 600 mm bott verso Economy Schrank Mit Stahlblechgehäuse, einer verstärkten, hohen Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 35 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 525 x 350 x 600 mm. Korpus Farbe = lichtgrau Böden Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
... >
Stahlschränke
>
Beistellschränke
>
bott verso Economy Schrank, mit 1 Fachboden
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Wandpaneel Sichtlagerkasten
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank bott
,
material werkzeugschrank
,
Beistellschränke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 176,27*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 178,52*
Lager 711
24 Tage
17
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 200,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bott verso Fachboden, für Flügeltürschrank 360823-YY
Bott
16926910.51
ab € 23,28*
Zubehör
bott verso Fachbodenteiler, VE 3, BxTxH: 235 x 310 x 100 mm 360743-YY
Bott
16926870.51
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen