Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkstattwagen, mit 6 Schubladen und Abrollrand 360403-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360403-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927055.11
EAN/GTIN:
     5039350027486
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
bott verso Werkstattwagen, mit 6 Schubladen und Abrollrand, BxTxH: 1050 x 550 x 965 mm bott verso mobiler Schubladenschrank mit 6 Schubladen & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 3x 100 mm, 2x 125mm, , 1x 175mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1050 x 550 x 965 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 6
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
6
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
100.510000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,24*
€ 1.259,35*
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.168,73*
€ 1.290,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,35*
€ 1.498,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,41*
€ 1.491,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,31*
€ 1.435,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,62*
€ 1.398,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,24*
€ 1.364,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,55*
Zubehör
Bott
16926966.11
ab € 95,89*
Zubehör
Bott
16926967.11
ab € 102,92*
Zubehör
Bott
16926968.11
ab € 114,35*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,25*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 101,78*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,91*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 67,89*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,72*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 99,46*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 56,98*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 61,69*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 69,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.