Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Kleiderspind mit Belüftung, mit 1 Fachboden und 1 361733-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361733-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926771.19
EAN/GTIN:
     5039350116197
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
bott verso Kleiderspind mit Belüftung, mit 1 Fachboden und 1 Kleiderstange, BxTxH: 1050 x550 x 2000 mm bott verso Garderobenschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei Türen mit Lüftungsschlitzen und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 1050 x550 x 2000 mm. Eigengewicht = 87 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
87 kg
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
87.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kleiderspinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,60*
€ 754,28*
24 Tage
23
Frei Haus
ab € 712,20*
€ 821,10*
Frei Haus
ab € 700,03*
€ 827,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,28*
€ 897,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,15*
€ 891,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,30*
€ 870,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,49*
€ 839,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,71*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,66*
Zubehör
Bott
16926952.51
ab € 75,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.