Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Rollwerkbank mit 6 Schubladen 1502 370902-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-370902-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1502
EAN/GTIN:
     4010886662052
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
GEDORE Rollwerkbank mit 6 Schubladen 1502 Korpus: Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Maße: H 870 x B 950 x T 550 mm, 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 6 breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: 2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K, Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
880.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
910.00 mm
WEIGHT GRO:
82.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbänke
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 904,30*
€ 997,32*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 911,11*
€ 1.024,58*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 930,56*
€ 1.025,58*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,46*
€ 1.040,89*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 1.068,13*
€ 1.180,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,38*
€ 1.404,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,81*
€ 1.398,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,10*
€ 1.321,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,54*
€ 1.295,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,13*
€ 1.271,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,85*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,16*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,29*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.