Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-371220-YY Herst.-Nr.: 8156 EAN/GTIN: 4010886939208 |
| |
|
| | |
| GEDORE Crimp-Zange für nicht isolierte Kontakte 8156 Für nicht isolierte Kontakte mit offener Crimphülse, wie Flachstecker F2,8 F4,8 F6,3 und F9,5, Leichte Handhabung, Entriegelbare Zwangssperre, Handsympathisch geformte Griffe, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Anwendungsbereich: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 140.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .550000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), aderendhülsen crimpzange, Crimpzangen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 77,43* | € 96,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,18* | € 96,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,34* | € 97,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,14* | € 97,56* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,73* | € 121,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|