Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Crimp-Zange für Kabelschuhe 8157 371221-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-371221-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8157
EAN/GTIN:
     4010886939215
Suchbegriffe:
Crimp-Gripzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
GEDORE Crimp-Zange für Kabelschuhe 8157 Für nicht isolierte Kontakte mit geschlossener Crimphülse (W-Pressung) bis 16 mm² / AWG 6 und Rohrkabelschuhe bis 10 mm² / AWG 6, Leichte Handhabung, Entriegelbare Zwangssperre, Handsympathisch geformte Griffe, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Anwendungsbereich: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16.0 mm² / 8-6 AWG
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.470000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,75*
€ 94,41*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 94,69*
3 Tage
123
€ 5,45*
ab € 79,92*
€ 95,81*
3 Tage
123
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 96,25*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 98,87*
€ 116,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.