Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkstattwagen, mit 6 Schubladen und Abrollrand 443012-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443012-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927055.24
EAN/GTIN:
     5039350117019
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
bott verso Werkstattwagen, mit 6 Schubladen und Abrollrand bott verso mobiler Schubladenschrank mit 6 Schubladen & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 3x 100 mm, 2x 125mm, , 1x 175mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 1050 x 550 x 965 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 6
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
6
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
100.510000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,62*
€ 1.267,10*
23 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.175,54*
€ 1.298,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,10*
€ 1.507,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,83*
€ 1.500,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,01*
€ 1.441,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,56*
€ 1.402,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,62*
€ 1.364,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,55*
Zubehör
Bott
16926966.24
ab € 96,06*
Zubehör
Bott
16926967.24
ab € 103,04*
Zubehör
Bott
16926968.24
ab € 114,30*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,25*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 101,78*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,91*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 67,89*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,72*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 99,46*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 56,98*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 61,69*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 69,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.