Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHREDCAT Aktenvernichter 8285 CC 443530-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443530-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82859111
EAN/GTIN:
     4019364501074
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
SHREDCAT Aktenvernichter 8285 CC Mit dem SHREDCAT Aktenvernichter 82xx CC können Sie bei hoher Schnittleistung A4-Papiere mit Partikelschnitt DSGVO- und DIN-sicher vernichten. Seine beachtliche Arbeitsbreite von 220 mm sorgt für hohen Nutzungskomfort. A4-Papiere DSGVO- und DIN-sicher vernichten Sehr intuitiv nutzbares Bedienfeld mit Drucktasten für Vorwärts/Stopp/Rückwärts Mit energieeffizientem EcoMode Auto-Start und -Stopp Abschaltautomatik für sicheres Entleeren Hohe Schnittleistung Schnittgutbehälter mit je nach Variante 20 l bis 53 l Auffangvolumen Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige Schneidwerk mit Partikelschnitt Arbeitsbreite: 220 mm Sicherheitsstufe = P4 Schnittart = Partikel Schnittleistung = 350 Blatt Höhe = 705 mm Breite = 470 mm Tiefe = 380 mm Lautstärke in dB(A) = 54 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Lautstärke in dB(A):
54 dB(A)
Höhe:
705 mm
Schnittart:
Partikel
Schnittleistung:
350 Blatt
Sicherheitsstufe:
P4
Tiefe:
380 mm
HEIGHT GRO:
705.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
22.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 439,45*
€ 493,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,04*
€ 511,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 462,87*
€ 515,51*
3 Tage
60
€ 4,95*
ab € 464,63*
€ 518,29*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 479,77*
€ 533,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,32*
€ 634,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,72*
€ 589,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,65*
€ 583,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.