Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Handlauf Rack Mammut®, 2,00 m Länge 445413-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445413-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11751
EAN/GTIN:
     4055091270814
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
A.M.P.E.R.E. Handlauf Rack Mammut®, 2,00 m Länge Der A.M.P.E.R.E. Handlauf für Innen- und Außenbereiche ist ideal zur Abgrenzung von Fußgänger- und Fahrzeugbereichen sowie anderen möglichen Gefahrenquellen im Innen- und Außenbereich geeignet. Er schützt Fußgänger und Fahrzeugführer physisch bei Unfällen, da der leistungsstarke, langlebige Spezialkunststoff jegliche Anprallenergie absorbiert und dann zur ursprünglichen Form zurückkehrt. Dadurch werden Wartungs- und Reparaturkosten an Barrieren, Regalsystemen und Flurförderfahrzeugen minimiert. Material: Polyolefin Brandklasse HB Elastisch Rückfedernd Formstabil Nicht leitfähig UV- und wetterbeständig Undurchlässig für die meisten chemischen Produkte Für den Innen- und Außeneinsat Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Material = HDPE / Metall Höhe = 1100 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 180 mm Farbe = gelb / schwarz Eigengewicht = 57,76 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
57.76 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
gelb \/ schwarz
Höhe:
1100 mm
Material:
HDPE \/ Metall
Tiefe:
180 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
57.760000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzsystem-Planke, ampere anfahrschutz, anfahrschutz, Rammschutzgeländer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,59*
€ 463,28*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 428,77*
€ 512,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,50*
€ 551,21*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 487,56*
€ 571,08*
€ 4,95*
ab € 527,41*
€ 612,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,91*
€ 610,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,88*
€ 531,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11749
ab € 351,02*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11749
ab € 574,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.