Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad ø 125 mm Serie R4E2 Kugellager 445634-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445634-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     125R4E2B34
EAN/GTIN:
     4260390226954
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad ø 125 mm Serie R4E2 Kugellager Verbesserte Rollwiderstände durch Kugellager als Achslager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Radfelge aus Polyamid, schwarz / Lauffläche aus Elastik, grau Nabenbreite: 50 mm Flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen Rad Breite = 38 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 10 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Polyamid Laufbelag Material = Elastik 65° Shore A Lauffläche Farbe = grau Tragkraft = 250 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
10 mm
Felge Material:
Polyamid
Laufbelag Material:
Elastik 65° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
38 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Lagerung:
Kugellager
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.711100 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrad, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 12,24*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,25*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,37*
5 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.