Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 250kg,Elastik-Bereifung,Kugellager,Ø 125mm,Felge Polyamid,Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243381
243381
Artikel-Nr.:
     711-243381
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     125R4E2B34
EAN/GTIN:
     4260390226954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 250 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Kugellager
  • Durchmesser 125 mm
  • Felge aus Polyamid
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
250 kg
Bereifung:
Elastik
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrad, Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 12,24*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,25*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,37*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,04*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.