Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad ø 125 mm Serie SWS4 (el. leitfähig) Rollenlager 446134-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446134-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     125SWS4R0NE
EAN/GTIN:
     4260565396109
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad ø 125 mm Serie SWS4 (el. leitfähig) Rollenlager Elektrisch leitfähiges Rollenlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Radfelge aus Stahlblech, blau, verzinkt / Lauffläche aus Vollgummi, schwarz Nabenbreite: 50 mm Rad Breite = 37 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 15 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = verzinktes Stahlblech el. leitfähig Laufbelag Material = Vollgummi 85° Shore A el. leitfähig Lauffläche Farbe = schwarz Tragkraft = 70 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
15 mm
Felge Material:
verzinktes Stahlblech\;el. leitfähig\;
Laufbelag Material:
Vollgummi 85° Shore A\;el. leitfähig\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Rad Breite:
37 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tragkraft:
70 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.933000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 13,23*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 20,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.