Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Einbaurad,Tragl. 70kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 125mm,Rollenlager,Felge Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243635
243635
Artikel-Nr.:
     711-243635
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     125SWS4R0NE
EAN/GTIN:
     4260565396109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
ESD-Einbaurad
  • Traglast 70 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 125 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahl
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
70 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Stahl
Radlager:
Rollenlager
elektrisch leitend:
ja
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
50 mm
Gewicht:
0.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 13,23*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 20,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.