Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Stufen-Glasreinigerleiter-Satz mit nivello®-Traverse un 451183-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451183-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     40741
EAN/GTIN:
     4031405407411
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk Stufen-Glasreinigerleiter-Satz mit nivello®-Traverse und clip-step R13 4-teilig Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) Stufenabstand: 263 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 120 kg Stufen/Sprossen Anzahl = Standhöhe = 5000 m Arbeitshöhe = 7000
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
7000
Standhöhe:
5000 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
3x5 + 4
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 769,53*
€ 892,2828*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 797,41*
€ 902,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,74*
€ 913,33*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,66*
€ 927,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,44*
€ 972,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,02*
€ 1.073,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,80*
€ 1.073,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,74*
€ 1.040,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,91*
€ 1.006,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,41*
€ 948,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.