Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 3x5+4 Stufen Alu.R13 Arbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegeleiter 3x5+4 Stufen Alu.R13 Arbeit
Anlegeleiter 3x5+4 Stufen Alu.R13 Arbeit
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681636
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     40741
EAN/GTIN:
     4031405407411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium · Stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13 · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung · Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt · Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) · Stufenabstand: 263 mm · Leiterneigung: 70° · Maximale Belastung: 120 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: R13· Stufentiefe: 80mm· Holmhöhe: 73mm· Stufenabstand: 263mm· Holmbreite: 25mm· Neigung: 70°· Obere Außenbreite: 133mm· Rutschhemmungsklasse: R13· Tritt-Ausführung: Stufen· Untere Außenbreite: 900mm· Max. Standhöhe: 5000mm
Weitere Informationen:
Stufen:
3x5 + 4
Arbeitshöhe bis ca.:
7000 mm
Leiterlänge:
6370 mm
Traversenbreite:
900 mm
Ausführung:
Glasreinigerleiter
max. Gesamtbelastung:
120 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 5m, alu-leiter, stufen-anlegeleiter munk, Steighilfe, Anlegeleitern, Aufstiegshilfe, Aluminiumleitern, Anstellleiter, Leiter, Stufenanlegeleitern, 8001452737
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 769,53*
€ 892,2828*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 797,41*
€ 902,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,74*
€ 913,33*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,66*
€ 927,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,44*
€ 972,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,38*
€ 1.103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,67*
€ 1.086,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,86*
€ 1.022,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,28*
€ 976,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 810,67*
€ 964,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,66*
€ 919,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.