Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale 451688-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451688-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50088
EAN/GTIN:
     4031405500884
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Munk Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale Plattformleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm) 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Konische Holmführung für einen sicheren Stand Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei) Leitergelenk 'safe-cap' ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Praktische Ablageschale (350 x 200 mm) Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten Stufenabstand: 235 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 8 Arbeitshöhe = 3900
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3900
Stufen/Sprossen Anzahl:
8
HEIGHT GRO:
2752.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
2752.00 mm
WEIGHT GRO:
15.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,56*
€ 381,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,50*
€ 381,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,40*
€ 381,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,51*
€ 384,16*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 380,19*
€ 441,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,17*
€ 524,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,29*
€ 515,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,57*
€ 501,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,42*
€ 490,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,575*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,945*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.