Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Speisentransportbehälter
>
Gläsertransportkiste
>
Artikel
Gläserkiste, durchbrochen, grau, 600x400x150 mm 452512-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-452512-YY
Hersteller:
Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
3183-GR
EAN/GTIN:
8029248188327
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Gläserkiste, durchbrochen, grau, 600x400x150 mm Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden In vielen Abmessungen erhältlich Außenmaß Höhe = 150 mm Außenmaß Breite = 400 mm Innenmaß Höhe = 137 mm Innenmaß Breite = 367 mm Böden Ausführung = durchbrochen Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
150 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Innenmaß Breite:
367 mm
Innenmaß Höhe:
137 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.380000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
... >
Küchenbedarf
>
Lebensmittelbehälter
>
Gläserkiste, durchbrochen, grau
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Gläser-Transportbox
,
Gläser-Transportkiste
,
Gläserbox
,
Gläserkiste
,
Gläsertransportbox
,
Gläsertransportkiste
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro normbehälter grau
,
euro normbehälter
,
Lebensmittelbehälter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,45*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 24,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachwerkeinsatz,f. Euronormbehälter,HxBxT 57x560x364mm,15 Fächer,PE,Ausführung oben
Alpha Paletten & Boxen
FW1191-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 6,35*
Zubehör
Fachwerkeinsatz,f. Euronormbehälter,HxBxT 57x560x364mm,15 Fächer,PE,Ausführung unten
Alpha Paletten & Boxen
FW1191-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 6,40*
Zubehör
Fachwerkeinsatz,f. Euronormbehälter,HxBxT 57x560x364mm,24 Fächer,PE,Ausführung oben
Alpha Paletten & Boxen
FW1192-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,09*
Zubehör
Fachwerkeinsatz,f. Euronormbehälter,HxBxT 57x560x364mm,24 Fächer,PE,Ausführung unten
Alpha Paletten & Boxen
FW1192-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,06*
Zubehör
Fachwerkeinsatz,f. Euronormbehälter,HxBxT 57x560x364mm,40 Fächer,PE,Ausführung oben
Alpha Paletten & Boxen
FW1193-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,94*
Zubehör
Fachwerkeinsatz,f. Euronormbehälter,HxBxT 57x560x364mm,40 Fächer,PE,Ausführung unten
Alpha Paletten & Boxen
FW1193-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,95*
Zubehör
Transportroller,f. Euronormbehälter,LxB 600x400mm,Gestell rot,2 Lenk-/2 Bockrollen
Alpha Paletten & Boxen
1613-RO
ab € 47,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen