Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Picobello City, feste Müllsackhalterung 456805-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456805-YY
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01423/1
EAN/GTIN:
     4007105011364
Suchbegriffe:
Reinigungswagen
FLORA Picobello City, feste Müllsackhalterung Für die kommunale Außenreinigung und den professionellen Einsatz Kompakt und komfortabel nutzbar Mit 2 Achsen und Feststellbremse, optional Schwenkrollen vorne Große pannensichere Räder Waagerechte Halterung von bis zu 4 Stielgeräten mit bequemem Zugang Eine senkrechte Stieltasche Mit fester Müllsackhalterung Abschließbares Handfach mit offener Ablage Höhenverstellbarer Griff, optional mit Verladerollen Aus Aluminium und verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Eigengewicht:
23.1
Eimer Anzahl:
1
Eimer Volumen:
120 liter
Farbe:
silber\/schwarz
Höhe:
103 cm
Material:
Aluminium\;verzinkter Stahl\;Polyurethan (PU)\;
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Feststellfunktion:
nein
Stielhalter:
ja
Stielhalter Anzahl:
4
Treppengängig:
nein
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
23.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 787,69*
€ 931,79*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 811,37*
€ 959,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 869,74*
€ 1.019,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,97*
€ 1.310,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,79*
€ 1.108,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,14*
€ 1.092,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,19*
€ 1.031,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,60*
€ 993,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,69*
€ 937,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01424
ab € 847,05*
Ähnlich
FLORA
01425_1
ab € 738,14*
Ähnlich
FLORA
01422_1
ab € 639,79*
Ähnlich
FLORA
01421
ab € 631,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.