Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen 458020-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458020-YY
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7524-157
EAN/GTIN:
     4007126025241
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen Die Hailo M80 ist eine variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung. Die zusammenschiebbare Leiter ist dank Teleskopfunktion Sprosse für Sprosse höhenverstellbar. Ein automatisches Blockiersystem und 2 verriegelbare Sicherheitsgelenke gewährleisten die von Ihnen gewünschte Konfiguration. Anti-Rutsch-Füße sorgen für hohe Standsicherheit auf ebenen Untergründen. Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus 2 Sicherheitsgelenke (ver- und entriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter Sicher, flexibel und variabel Automatisches Blockiersystem Sprosse für Sprosse höhenverstellbar Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse Tragkraft: bis 150 kg
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
3350.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
24.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL 2-Mann-Handling
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 339,87*
€ 412,76*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 373,66*
€ 453,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,15*
€ 474,26*
Frei Haus
ab € 412,54*
€ 510,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,86*
€ 500,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.